カテゴリ

  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • CKD(3)
  • Hallstatt(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • KSフィルター(2)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • omron(オムロン)(1)
  • ParkerTAIYO(2)
  • SMC(40)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ダイヘン(7)
  • プロトティップ(3)
  • 未来工業(6)
  • 浦谷商事(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-2d」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスマイク用充電器 TOA

    ワイヤレスマイク用充電器

    TOA
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    デジタルワイヤレスマイクWM-D1210,WM-D1260,WM-D1310専用充電器です。最大2本のマイクを同時に充電することが可能です。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)を2本付属しています。
    付属品ACアダプター(DC側コード長1.8m)…1、専用充電電池WB-2000…2質量(kg)500g寸法238(W)×108.5(H)×98(D)mm電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター(付属)使用)使用温度範囲0℃~+40℃消費電力11W仕上ケース:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装、充電スロット部:PPE樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)充電時間約2時間接続台数充電台数:2台
トランシーバーカテゴリ