カテゴリ
- 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
- TOA
- GYEON(ジーオン)(2)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- PackStyle(パックスタイル)(1)
- SMC(260)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- アンデックス(1)
- エレコム(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ケナメタル(1)
- タカチ電機工業(2)
- ナリカ(3)
- プロトティップ(3)
- マイト工業株式会社(2)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wb-2m」の検索結果
特価

プレストークワイヤレス充電器
TOA¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)540(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)充電個数2台使用湿度範囲(%RH)30~85
ワイヤレスマイク用充電器
TOA¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷デジタルワイヤレスマイクWM-D1210,WM-D1260,WM-D1310専用充電器です。最大2本のマイクを同時に充電することが可能です。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)を2本付属しています。付属品ACアダプター(DC側コード長1.8m)…1、専用充電電池WB-2000…2質量(kg)500g寸法238(W)×108.5(H)×98(D)mm電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター(付属)使用)使用温度範囲0℃~+40℃消費電力11W仕上ケース:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装、充電スロット部:PPE樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)充電時間約2時間接続台数充電台数:2台
ワイヤレスシステムオプション
TOA¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)材質鋼板色黒高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応