水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換
付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1
適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC
材質表面処理鋼板
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC6~10(本体から供給)
出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6
消費電流(mA)120以下
S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)
歪率(%)0.5以下
受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)
受信方式スーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)
受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
関連キーワード