191件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FHC41EN-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)FHC41EN-LE-SHG2HotaluX(ホタルクス)
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
消費電力(W)58相関色温度(K)5000平均演色評価数84機能残光機能光源色昼白色光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
FHC41EL-LE-SHG2 HotaluX(ホタルクス)FHC41EL-LE-SHG2HotaluX(ホタルクス)
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
消費電力(W)58相関色温度(K)3000平均演色評価数84機能残光機能光源色電球色光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプHotaluX(ホタルクス)
9,298税込10,228
1台
9日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1225幅(mm)150高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 220幅 昼白色 MEB4103シリーズ HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 220幅 昼白色 MEB4103シリーズHotaluX(ホタルクス)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):3100●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):20.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):151.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6901アズワン品番67-2235-11
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
LED一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明HotaluX(ホタルクス)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
高さ(mm)62定格消費電力(W)20.5相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83生産国日本光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
音声マルチリモコン しゃべリモ HotaluX(ホタルクス)音声マルチリモコン しゃべリモHotaluX(ホタルクス)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
音声マルチリモコン しゃべりモ
用途音声で操作、リモコンで簡単設定。Wi-Fi、スマートホン不要仕様癒しモード・萌えモード適合コントロールできる家電:照明・テレビ・エアコン・扇風機接続USB電源アダプター別途必要。ネットワーク接続・スマートフォンなど必要なし操作呼びかけるだけの簡単操作
高天井用LED器具 電源一体型 工場用 HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 工場用HotaluX(ホタルクス)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。
用途工場等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110
LED一体型 多目的照明 逆富士形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型 多目的照明 逆富士形HotaluX(ホタルクス)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から5日以内出荷
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)134寸法(mm)134×72×646質量(kg)1.0消費電力(W)8.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)117.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1000演色指数(Ra)80
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形HotaluX(ホタルクス)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷から3日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅HotaluX(ホタルクス)
8,798税込9,678
1セット
3日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅HotaluX(ホタルクス)
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明幅(mm)230
Nuシリーズ20形 逆富士 器具本体 HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ20形 逆富士 器具本体HotaluX(ホタルクス)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
20Wサイズ 逆富士 器具のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス)ライフルックHGXセットHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(20本)
10日以内出荷
新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)29口金G10q色温度(K)6700定格平均寿命(時間)6000光色3波長形昼光色電球の種類蛍光灯
LED直管ランプ (工事不要タイプ) HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプ (工事不要タイプ)HotaluX(ホタルクス)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
工事不要で手軽にLED化
用途グロースタータをLED交換用スタータに交換することで、工事不要で設置できるため、手軽にLED化が可能です。入力電圧(V)AC100色温度5000Kランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具HotaluX(ホタルクス)
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
LED一体型ベース照明(非常用照明器具)人感センサ付き
用途非常用照明器具定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色
一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス)一体型ベース照明HotaluX(ホタルクス)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
LED一体型ベース照明
用途LED一体型ベース照明相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色グリーン購入法適合
LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.2色温度(K)2700グリーン購入法適合
ダウンライト HotaluX(ホタルクス)ダウンライトHotaluX(ホタルクス)
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
質量(kg)0.4本体MRB-W2ワク定格消費電力(W)4.4相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83ビーム角(度)1/2ビーム角(度):104光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率:138.6グリーン購入法適合取扱説明書(0.6MB) (2.53MB)定格光束(Lm)610ライトユニットDRU06029/N-8
LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力HotaluX(ホタルクス)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。トラスコ品番397-0047材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)24.7定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161.9明るさ(Lm)4000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)LEDダウンライトHotaluX(ホタルクス)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
LED用調光器(位相制御方式)
入力電圧(V)100取扱説明書(1.33MB)調色の可否
LEDスポットライト HotaluX(ホタルクス)LEDスポットライトHotaluX(ホタルクス)
6,988税込7,687
1台
当日出荷から5日以内出荷
光源:電球形LEDランプ小形電球40形×1相当
用途家庭用スポットライト消費電力(W)4.5定格電圧(V)100平均演色評価数80LED寿命(時間)40000
LEDスポットライト用ダクトレール HotaluX(ホタルクス)LEDスポットライト用ダクトレールHotaluX(ホタルクス)
14,000税込15,400
1台
5日以内出荷
簡易取付
用途家庭用スポットライト幅(mm)14033質量(kg)1.1、5容量600W,6A高さ(mm)63
LEDシーリング調光モデル(かんたん留守タイマー付) シンプルデザイン HotaluX(ホタルクス)LEDシーリング調光モデル(かんたん留守タイマー付) シンプルデザインHotaluX(ホタルクス)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です。簡単留守タイマー付きです。
用途蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル材質乳白色アクリルカバー幅(mm)464高さ(mm)135電源(V)100定格寿命(時間)40000光源色昼白色外径(mm)464電球の種類LED
LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体HotaluX(ホタルクス)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から9日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体
用途屋内用材質鋼板白色適合器具LED一体型ベース照明専用本体
電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス)電照LEDライトユニットHotaluX(ホタルクス)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
赤色波長(620nm~660nm)を多く含む、白色に見えるLEDを採用。設置個数少なく、広範囲に均等な照射を可能とするライン光源です。紫外線に強い筐体採用で耐久性にすぐれています。天井空間もすっきりで、作業や他設備の邪魔になりません。
用途電照栽培用LEDライトユニット寸法(mm)1278×78×63質量(kg)1.4消費電力(W)31.9定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(1.31MB)定格光束(Lm)5000
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色HotaluX(ホタルクス)
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光HotaluX(ホタルクス)
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1278高さ(mm)66.3電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光HotaluX(ホタルクス)
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242消費電力(W)41.8定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160明るさ(Lm)6690グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプHotaluX(ホタルクス)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ トラフタイプ ライトユニット HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ トラフタイプ ライトユニットHotaluX(ホタルクス)
34,980税込38,478
1台(1セット)
9日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
用途屋内用。トラスコ品番364-9746材質本体:鋼板白色長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明 防災用照明器具 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 防災用照明器具HotaluX(ホタルクス)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
停電を自動検知し停電時、最大10時間点灯
用途屋内用材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色適合器具LED一体型ベース照明防災用Nuライトユニット
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニット HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニットHotaluX(ホタルクス)
35,980税込39,578
1台(1セット)
翌々日出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
用途屋内用。材質本体:鋼板白色タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合
LEDキッチンライト プルスイッチ付 HotaluX(ホタルクス)LEDキッチンライト プルスイッチ付HotaluX(ホタルクス)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
用途LEDキッチンライト・棚下灯などトラスコ品番364-7632材質本体鋼板長さ(mm)616幅(mm)55白色樹脂側板高さ(mm)88タイププルスイッチ付取付方式壁面・棚下兼用電源(V)AC100消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5明るさ(Lm)660
LEDキッチンライト HotaluX(ホタルクス)LEDキッチンライトHotaluX(ホタルクス)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯
用途LEDキッチンライト・棚下灯などトラスコ品番364-7634材質本体鋼板長さ(mm)616幅(mm)55白色樹脂側板高さ(mm)88タイプ人感センサ付取付方式壁面・棚下兼用電源(V)AC100消費電力(W)9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.3明るさ(Lm)660
高天井用LED照明器具 角形バリューモデル 電源一体型 HotaluX(ホタルクス)高天井用LED照明器具 角形バリューモデル 電源一体型HotaluX(ホタルクス)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。
用途水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。トラスコ品番562-5798材質本体アルミ長さ(mm)298幅(mm)218高さ(mm)218タイプ角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400奥行(mm)298電源(V)100~242消費電力(W)86電源装置:一体型定格入力電圧(V)AC100~242光源色昼白色配光角度(°)110明るさ(Lm)15500演色指数(Ra)83動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
LED一体型ベース照明 40形トラフタイプ 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形トラフタイプ 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQMB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●トラフ形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9746アズワン品番67-2235-20
LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明Nuトラフ形 昼白色 MMB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。