カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(97)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • YAMAHA(ヤマハ)(210)
  • モートーン(161)
  • StarTech.com(149)
  • SMC(86)
  • ホンダ(50)
  • QNAP(42)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • KEMET(36)
  • NEC(34)
  • ATEN(31)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(26)
  • Dynabook(19)
  • NIPLUX(19)
  • ASUS(エイスース)(17)
  • SIEMENS(15)
  • AHS(14)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • RS PRO(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5 ux」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)2710平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
  • サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用点灯形グロースタータ形全光束(Lm)2810管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色
  • ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    当日出荷
    グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • ブラックライト HotaluX(ホタルクス)

    ブラックライト

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
    用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型 多目的照明 トラフ形

    HotaluX(ホタルクス)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
    用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)36色温度(K)5000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
    管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠

    HotaluX(ホタルクス)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電源電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅

    HotaluX(ホタルクス)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)150寸法(mm)150×1250×62質量(kg)2.1色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状トラフ寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7電源電圧(V)100~242色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 32W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P電球の種類直管蛍光灯
  • 直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 グロースタータ形 8W

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    一般形蛍光ランプ。
    用途スタータ形適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30消費電力(W)8管径(Φmm)15.5口金G5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
  • ライフライン 6W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 6W形

    HotaluX(ホタルクス)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別6形質量(g)20電流(A)0.147管径(Φmm)15.5口金G5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)6管長(mm)210.5定格平均寿命(時間)3000適合点灯管FG-7E、FG-7P電球の種類蛍光ランプ
  • 一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス)

    一般住宅用防雨・防湿形器具

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一般住宅用防雨・防湿形器具
    用途天井・壁付兼用仕様電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3消費電力(W)8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5色(カバー)乳白色光束(Lm)900LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天付・壁付兼用調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 LIFELED's  60形相当 HotaluX(ホタルクス)

    LED電球 E26 LIFELED's 60形相当

    HotaluX(ホタルクス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。 消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。 密閉形器具にも使用できます。
    質量(g)88消費電力(W)7.8口金E26定格入力電圧(V)100外径(Φ)×全長(mm)55×110定格入力電流(A)0.13寿命40000時間配光角度(°)180グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)

    蛍光ランプ

    HotaluX(ホタルクス)
    24,980税込27,478
    1箱(25本)
    当日出荷
    看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。
    用途看板用適合FG-5P種別32形質量(g)182電流(A)0.360管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)1920定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)80管長(mm)830色温度(K)7800定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
  • SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    SB形断熱施工用LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    家庭用ダウンライト
    質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色

    HotaluX(ホタルクス)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
    長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ

    HotaluX(ホタルクス)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
    長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆冨士形 昼白色 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆冨士形 昼白色

    HotaluX(ホタルクス)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
    長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯 ライフルック 32形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 32形

    HotaluX(ホタルクス)
    25,980税込28,578
    1箱(25本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    用途スタータ形適合グロースタータ:FG-5P種別32形全長(mm)830質量(g)182消費電力(W)32管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分32形定格ランプ電流(A)0.435電球の種類蛍光灯
  • 高天井用LED器具 電源一体型 トラックヤード・軒下用 HotaluX(ホタルクス)

    高天井用LED器具 電源一体型 トラックヤード・軒下用

    HotaluX(ホタルクス)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    高天井LED器具 防雨・防塵・耐塩害形・保護等級:IP65 直付形・電源一体型・Ra82
    用途トラックヤード・軒下等の照明質量(kg)5タイプ水銀灯400W相当使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)16400色温度(K)5000光源色昼白色取付姿勢自在:発光面が最大’±100°可動平均消費電力(W)95.5LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプ

    HotaluX(ホタルクス)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
    長さ(mm)1225幅(mm)150高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光

    HotaluX(ホタルクス)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
    長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242消費電力(W)41.8定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160明るさ(Lm)6690グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ

    HotaluX(ホタルクス)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
    電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色

    HotaluX(ホタルクス)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
    電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅

    HotaluX(ホタルクス)
    7,498税込8,248
    1台
    欠品中
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)230寸法(mm)230×1250×62質量(kg)2.4色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED直管ランプ (工事不要タイプ) HotaluX(ホタルクス)

    LED直管ランプ (工事不要タイプ)

    HotaluX(ホタルクス)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    工事不要で手軽にLED化
    用途グロースタータをLED交換用スタータに交換することで、工事不要で設置できるため、手軽にLED化が可能です。入力電圧(V)AC100ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅

    HotaluX(ホタルクス)
    8,898税込9,788
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明幅(mm)230
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅

    HotaluX(ホタルクス)
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形

    HotaluX(ホタルクス)
    8,798税込9,678
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形

    HotaluX(ホタルクス)
    9,598税込10,558
    1セット
    3日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
  • 高演色蛍光ランプ 直管スタータ形 昼光色 HotaluX(ホタルクス)

    高演色蛍光ランプ 直管スタータ形 昼光色

    HotaluX(ホタルクス)
    989税込1,088
    1本
    5日以内出荷
    高演色Ra92蛍光ランプ。直感スタータ形で昼光色です。
    適合【グロースタータ】FG-5P質量(g)182口金G13相関色温度(K)5000全光束(Lm)1520定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)92ランプ電流(定格)(A)0.435ランプ寿命12000時間大きさの区分32形径(Φ)×全長(mm)32.5×830エネルギー消費効率(Lm/W)47.5
  • LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
    仕様●明るさ(lm):6900●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):300×1257●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):165.0●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6706アズワン品番67-2234-05エコロジー商品省エネ
  • ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu逆富士形 150mm幅 昼白色 MVB4104シリーズ HotaluX(ホタルクス)

    ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu逆富士形 150mm幅 昼白色 MVB4104シリーズ

    HotaluX(ホタルクス)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
    仕様●明るさ(lm):1940●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):149.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6869アズワン品番67-2234-72エコロジー商品省エネ
  • 一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス)

    一体型ベース照明

    HotaluX(ホタルクス)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明
    用途LED一体型ベース照明相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 トラフ形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 トラフ形

    HotaluX(ホタルクス)
    6,398税込7,038
    1セットほか
    4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明
  • LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セットほか
    欠品中
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
照明カテゴリ