HotaluX(ホタルクス)
高演色蛍光ランプ 直管スタータ形 昼光色
高演色Ra92蛍光ランプ。直感スタータ形で昼光色です。
適合
【グロースタータ】FG-5P
質量(g)
182
口金
G13
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1520
定格ランプ電力(W)
32
平均演色評価数(Ra)
92
ランプ電流(定格)(A)
0.435
ランプ寿命
12000時間
大きさの区分
32形
径(Φ)×全長(mm)
32.5×830
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82483226
FL32SN-SDL.25
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください