カテゴリ

  • 照明(17)
    • 特殊直管蛍光灯(2)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • ELPA(3)
  • マクサー電機(1)
  • オーム電機(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • 東芝ライテック(5)
  • スバル(11)
  • 東京メタル(9)
  • オスラム(6)
  • ネグロス電工(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ニッサン(3)
  • アズワン(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • FUMOTO(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • スイセイ(1)
口金
  • G10q(2)
  • G13(6)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FG1P」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 20W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)20定格平均寿命(時間)9000適合FG-1E、FG-1P管径(Φmm)32.5管長(mm)580
ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインII 20W形HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
当日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.340管径(Φmm)28電球の種類直管蛍光灯
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光灯 ライフルック 15形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 15形HotaluX(ホタルクス)
4,098税込4,508
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
3波長形蛍光ランプ。
口金G13消費電力(W)15適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別15形全長(mm)436質量(g)70管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分15形定格ランプ電流(A)0.3電球の種類蛍光灯
ライフライン 30W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 30W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25本)
翌々日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)点灯形グロースタータ形種別30形管径(Φmm)32.5定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)3000
ライフライン 15W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 15W形HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25本)
翌々日出荷
用途一般照明用種別15W形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)15管長(mm)436適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯電流(A)0.300管径(Φmm)25.5定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト 15W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト 15W形HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
翌々日出荷
種別15W形電球の種類蛍光ランプ昼白色定格ランプ電力(W)15質量(g)70電流(A)0.3管径(Φmm)25.5全光束(Lm)820管長(mm)436定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10本)
翌々日出荷
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約10000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E、FG-1P最大残光照度0.25Lx電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光灯 ライフルック 20形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 20形HotaluX(ホタルクス)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
3波長形蛍光ランプ
口金G13消費電力(W)20適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分20形定格ランプ電流(A)0.36電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯 ライフルック 20形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 20形HotaluX(ホタルクス)
16,980税込18,678
1箱(25本)
4日以内出荷
直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ
口金G13光源色昼白色消費電力(W)20適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127管径(Φmm)32.5相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分20形エネルギー消費効率(Lm/W)72定格ランプ電流(A)0.36定格光束(Lm)1440電球の種類蛍光灯
ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス)ライフルックHGXセットHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(20本)
10日以内出荷
新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)29口金G10q色温度(K)6700定格平均寿命(時間)6000光色3波長形昼光色電球の種類蛍光灯
関連キーワード
特殊直管蛍光灯カテゴリ