カテゴリ

  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • コンテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • 東京エレクトロン(1)
  • アルプス(1)
  • ミズホケミカル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NEC FL20SBL」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
防災用残光蛍光ランプ 40形 HotaluX(ホタルクス)防災用残光蛍光ランプ 40形HotaluX(ホタルクス)
24,980税込27,478
1箱(10本)
翌々日出荷
消しても安心、ほのかに見える
用途事務所・倉庫等種別40形質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13相関色温度(K)6700全光束(Lm)3100ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84ランプ効率(Lm/W)77.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光源色昼光色電球の種類蛍光灯
殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
蛍光灯カテゴリ
関連カテゴリ