カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • CKD(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • エスコ(21)
  • スバル(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • SMC(6)
  • タナカ(6)
  • X.A.M(5)
  • パイロット(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • 岩崎製作所(4)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(4)
  • オーハウス(3)
  • 日東工業(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • トヨタ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab41」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形 HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形HotaluX(ホタルクス)
8,798税込9,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):3200●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):20.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):156.0●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6925アズワン品番67-2234-89
LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):2000●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):153.8●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6854アズワン品番67-2234-85
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)
8,798税込9,678特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
LED一体型ベース照明 40形両反射笠タイプ 本体+防災用照明器具 MQAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形両反射笠タイプ 本体+防災用照明器具 MQAB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):59.3●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●両反射笠形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●コード番号:364-9737アズワン品番67-2235-04
非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具HotaluX(ホタルクス)
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
LED一体型ベース照明(非常用照明器具)
用途非常用照明器具セット内容一体型相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色電球の種類LED
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):3100●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):20.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):151.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6917アズワン品番67-2234-90
LED一体型ベース照明 40形両反射笠タイプ 本体+防災用照明器具 MQAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形両反射笠タイプ 本体+防災用照明器具 MQAB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):59.3●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●両反射笠形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9735アズワン品番67-2235-05
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):6690●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6892アズワン品番67-2234-98
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプHotaluX(ホタルクス)
9,298税込10,228
1台
9日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1225幅(mm)150高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ