カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- SMC(26)
- 不二空機(19)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ELPA(13)
- オーム電機(13)
- CKD(13)
- スバル(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- 東京メタル(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- サトーパーツ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- OSRAM(オスラム)(6)
- omron(オムロン)(5)
- 東芝ライテック(5)
- 東洋技研(5)
- ネグロス電工(4)
- 発紘電機/富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
「fg 1p」の検索結果
特価

サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
ライフライン 20W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1本ほか当日出荷から翌々日出荷管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)9000
ライフラインII 20W形
HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25本)当日出荷グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
直管蛍光灯 ライフルック 15形
HotaluX(ホタルクス)¥4,098~税込¥4,508~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷3波長形蛍光ランプ。適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別15形全長(mm)436質量(g)70消費電力(W)15管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分15形定格ランプ電流(A)0.3電球の種類蛍光灯
ライフライン 30W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)当日出荷グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)種別30形質量(g)135管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P
ライフライン 15W形
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)当日出荷用途一般照明用適合FG-1E、FG-1P種別15W形種類直管蛍光灯電流(A)0.300管径(Φmm)25.5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)15管長(mm)436定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト 15W形
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷種別15W形色昼白色質量(g)70電流(A)0.3管径(Φmm)25.5全光束(Lm)820定格ランプ電力(W)15管長(mm)436定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光灯 ライフルック 20形
HotaluX(ホタルクス)¥16,980税込¥18,6781箱(25本)当日出荷直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127消費電力(W)20管径(Φmm)32.5口金G13相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分20形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)72定格ランプ電流(A)0.36定格光束(Lm)1440電球の種類蛍光灯
ライフルック
HotaluX(ホタルクス)¥16,980税込¥18,6781箱(25本)翌々日出荷自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
ライフルックHGXセット
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(20本)当日出荷新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。管径(Φmm)29口金G10q色温度(K)6700定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯 ライフルック 20形
HotaluX(ホタルクス)¥16,980税込¥18,6781箱(25本)翌々日出荷3波長形蛍光ランプ適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127消費電力(W)20管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分20形定格ランプ電流(A)0.36電球の種類蛍光灯
直管スタータ形 残光ホタルックα 20W2本
HotaluX(ホタルクス)¥1,498税込¥1,6481箱(2本)5日以内出荷消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。新しいホタルックαは消灯後の残光効果が約25%アップ。突然の停電時でもより長く安心感を感じられます。集中力や効率が高まる昼光色。適合【グロースタータ】FG-1E/FG-1P質量(g)110口金G13全光束(Lm)1270定格ランプ電力(W)18色温度(K)8000(FRESH)大きさの区分20形×2径(Φ)×全長(mm)28×580エネルギー消費効率(Lm/W)70.5演色性(Ra)84