直管スタータ形 残光ホタルックα 20W2本
消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。新しいホタルックαは消灯後の残光効果が約25%アップ。突然の停電時でもより長く安心感を感じられます。集中力や効率が高まる昼光色。
- 適合
- 【グロースタータ】FG-1E/FG-1P
- 質量(g)
- 110
- 口金
- G13
- 全光束(Lm)
- 1270
- 定格ランプ電力(W)
- 18
- 色温度(K)
- 8000(FRESH)
- 大きさの区分
- 20形×2
- 径(Φ)×全長(mm)
- 28×580
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 70.5
- 演色性(Ra)
- 84
- 内容量
- 1箱(2本)
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ






















![バンガードダブリューピー1194 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] バンガードダブリューピー1194 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05980191-261019-02.jpg)

