カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • オーム電機(13)
  • 東芝ライテック(5)
  • OSRAM(オスラム)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 東京メタル(3)
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • KSフィルター(2)
  • アズワン(1)
  • 岩崎電気(1)
  • ミヤコ自動車(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-1e 1p」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)

    殺菌ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
    用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    789税込868
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000管径(Φmm)32.5管長(mm)580
  • ブラックライト HotaluX(ホタルクス)

    ブラックライト

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
    用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
  • 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    丸形蛍光灯 ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(2本)
    当日出荷
    用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000口金G10q
  • ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    当日出荷
    グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯 ライフルック 15形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 15形

    HotaluX(ホタルクス)
    4,098税込4,508
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    口金G13消費電力(W)15適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別15形全長(mm)436質量(g)70管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分15形定格ランプ電流(A)0.3電球の種類蛍光灯
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
    管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • ライフライン 30W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 30W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)点灯形グロースタータ形種別30形質量(g)135管径(Φmm)32.5口金G13定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
    用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700
  • ライフライン 15W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 15W形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般照明用種別15W形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)15管長(mm)436適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯電流(A)0.300管径(Φmm)25.5定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGXセット

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(20本)
    当日出荷
    新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q色温度(K)6700定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
    用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)3000
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
    用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
  • サンホワイト 15W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト 15W形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    種別15W形電球の種類蛍光ランプ昼白色定格ランプ電力(W)15質量(g)70電流(A)0.3管径(Φmm)25.5全光束(Lm)820管長(mm)436定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約10000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E、FG-1P最大残光照度0.25Lx電球の種類蛍光ランプ
  • 直管蛍光灯 ライフルック 20形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 20形

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    3波長形蛍光ランプ
    口金G13消費電力(W)20適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分20形定格ランプ電流(A)0.36電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光灯 ライフルック 20形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 20形

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ
    口金G13光源色昼白色消費電力(W)20適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127管径(Φmm)32.5相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分20形エネルギー消費効率(Lm/W)72定格ランプ電流(A)0.36定格光束(Lm)1440電球の種類蛍光灯
  • 直管スタータ形 残光ホタルックα 20W2本 HotaluX(ホタルクス)

    直管スタータ形 残光ホタルックα 20W2本

    HotaluX(ホタルクス)
    1,498税込1,648
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    消灯後もしばらくの間ほのかに明るい便利な残光タイプの蛍光ランプです。新しいホタルックαは消灯後の残光効果が約25%アップ。突然の停電時でもより長く安心感を感じられます。集中力や効率が高まる昼光色。
    適合【グロースタータ】FG-1E/FG-1P質量(g)110口金G13全光束(Lm)1270定格ランプ電力(W)18色温度(K)8000(FRESH)大きさの区分20形×2径(Φ)×全長(mm)28×580エネルギー消費効率(Lm/W)70.5演色性(Ra)84
関連キーワード
照明カテゴリ