カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 東芝ライテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl10w nec」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライフライン 10W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 10W形

    HotaluX(ホタルクス)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    用途一般照明用種別10形質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)10管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P電球の種類直管蛍光灯
  • 直管蛍光灯 ライフルック 10形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 10形

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    当日出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    種別10形質量(g)55消費電力(W)10管径(Φmm)25.5口金G13平均演色評価数(Ra)84
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • サンホワイト 10W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト 10W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別10W形昼白色質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5点灯形グロースタータ形全光束(Lm)460定格ランプ電力(W)10管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)ほか
    欠品中
    電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス)

    LED直管ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
    用途既設の照明器具を活かしたLED化入力電圧(V)AC100~242ランプ寿命50000時間配光角度(°)190演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    当日出荷
    グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.340管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)18平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
関連キーワード
蛍光灯 fl10w特集