カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
種別
- 40W形(1)
光色
昼白色(1)
定格電力(W)
- 40~50未満(1)
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- オーム電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 東京メタル(2)
- 日立(1)
- ブライトライト(3)
- 岩崎電気(34)
- OSRAM(オスラム)(3)
- 東芝ライテック(4)
- 三菱電機(1,759)
- ODELIC(オーデリック)(70)
- コイズミ照明(6)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- プリンス電機(5)
- ハタヤリミテッド(4)
- エコ・トラスト・ジャパン(3)
- 東芝(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「flr40」の検索結果

特殊蛍光ランプ(紫外線カットタイプ)
HotaluX(ホタルクス)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷破損してもガラス片が飛散しにくい飛散防止機能付です。ランプ破損時にガラス片が飛散しにくくなっています。400nm以下の波長成分を99%カットできますので展示物の退色を少なくできます。虫が最も強く感じる波長360nm付近の光をカットしていますので一般のランプに比べて虫が集まりにくくなります。仕様波長タイプ:3波長形トラスコ品番541-5853種別40形管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光源色昼白色明るさ(Lm)3380RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)0.88