カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- アイリスオーヤマ(5)
- オーム電機(3)
- 東芝ライテック(3)
- 山田照明(3)
- 東京メタル(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「lda8n」の検索結果

LED電球 E26 LIFELED's 60形相当
HotaluX(ホタルクス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。 消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。 密閉形器具にも使用できます。質量(g)88消費電力(W)7.8口金E26定格入力電圧(V)100外径(Φ)×全長(mm)55×110定格入力電流(A)0.13寿命40000時間配光角度(°)180グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ