カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • AIR MASTER
  • モノタロウ(87)
  • SMC(217,856)
  • 三菱ふそう(45,896)
  • メディアカバーマーケット(7,826)
  • ホンダ(6,654)
  • (1,651)
  • PMC(1,590)
  • BIGM(丸山製作所)(1,289)
  • NAKANO(1,003)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(909)
  • MICROCHIP(626)
  • エスコ(533)
  • NSK(日本精工)(507)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(413)
  • RS PRO(412)
  • オカムラ(岡村製作所)(411)
  • YAMAHA(ヤマハ)(410)
  • N-TONER(398)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(377)
  • KTM(372)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MC」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスターガン用カップリングソケット AIR MASTERエアーダスターガン用カップリングソケットAIR MASTER
1,298税込1,428
1個
当日出荷
お手持ちのエアダスターガンをカップリング式エアダスターガンに変える事ができるカップリングソケットです。
材質(本体)真鍮・スチール全長(mm)約30質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口20型プラグ用ソケット×G1/8オネジ
カップリング対応3pcプラグ AIR MASTERカップリング対応3pcプラグAIR MASTER
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
お手持ちのノズルをカップリング式エアダスター対応ノズルに変える事ができるプラグです。 プラグ3ヶ、中間ニップルジョイント1ヶが入ったセット品になります。
材質スチール・真鍮全長(mm)約30、(中間ジョイント付):約41質量(g)約60軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口G1/8メネジ×20型プラグTV-8メネジ×20型プラグ
プラグ付ワイドフラットノズル2型 AIR MASTERプラグ付ワイドフラットノズル2型AIR MASTER
2,198税込2,418
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。
ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付ニードル型ロングノズル AIR MASTERプラグ付ニードル型ロングノズルAIR MASTER
1,998税込2,198
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ノズル径1.5mmの極細ノズル、細かく狭い個所の作業に適しています。
ノズル長(mm)約160ノズル口径(Φmm)約1.1接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付細軸ロングノズル AIR MASTERプラグ付細軸ロングノズルAIR MASTER
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付樹脂製セフティーパワーノズル AIR MASTERプラグ付樹脂製セフティーパワーノズルAIR MASTER
839税込923
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。
ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約8接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付エアー流量調節ノズル AIR MASTERプラグ付エアー流量調節ノズルAIR MASTER
1,098税込1,208
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 エアー流量の調整ができるノズルです。
ノズル長(mm)約58ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約35軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付樹脂製幅広ノズル AIR MASTERプラグ付樹脂製幅広ノズルAIR MASTER
879税込967
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約60ノズル口径(Φmm)約1×28接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付樹脂製ロングノズル AIR MASTERプラグ付樹脂製ロングノズルAIR MASTER
879税込967
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。
ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約15軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付ワイドフラットノズル1型 AIR MASTERプラグ付ワイドフラットノズル1型AIR MASTER
2,398税込2,638
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付吸上式エアークリーナー AIR MASTERプラグ付吸上式エアークリーナーAIR MASTER(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。
材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール全長(mm)(ホース)約2000質量(g)約150軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約310ノズル口径(Φmm)約6接続口20型プラグ
プラグ付ボール用エアー充填ノズル AIR MASTERプラグ付ボール用エアー充填ノズルAIR MASTER
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約75ノズル口径(Φmm)約0.6接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約25軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付風量増量強力ノズル AIR MASTERプラグ付風量増量強力ノズルAIR MASTER
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
ノズル長(mm)約105ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ全長(mm)-質量(g)約70軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付風量調整小型増風ノズル AIR MASTERプラグ付風量調整小型増風ノズルAIR MASTER
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約85ノズル口径(Φmm)約15接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付風量調整強力増風ノズル AIR MASTERプラグ付風量調整強力増風ノズルAIR MASTER
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、 固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約80軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付ゴムボート用エアー充填ノズル AIR MASTERプラグ付ゴムボート用エアー充填ノズルAIR MASTER
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約70ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ一体型標準ノズル AIR MASTERプラグ一体型標準ノズルAIR MASTER
838税込922
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 プラグ一体型の標準ノズルです。
ノズル長(mm)約47ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付フレキシブルロングノズル AIR MASTERプラグ付フレキシブルロングノズルAIR MASTER
1,898税込2,088
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。
ノズル口径(Φmm)約3接続口20型プラグ全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
cmc特集