カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスケイ工機
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エスケイ工機
エスケイ工機のページです。エスケイ工機は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在78件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

SKカラータイ
エスケイ工機¥439~税込¥483~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
バインダー
エスケイ工機¥239~税込¥263~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ
エスケイ工機¥1,898~税込¥2,088~1袋(1セット)当日出荷オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。種別耐震ストラップ材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付き結束バンド「ピタリッチ」
エスケイ工機¥899税込¥9891袋(3個)当日出荷取り外しのできるマグネット付固定具「ピタリッチ」です。結束バンドでまとめたケーブルなどを固定具でデスクの壁面などにピタッと固定するので、ケーブルがブラつかずキレイにまとまります。マグネットでの仮止めタイプなので外す時も傷みません。バンドと固定具は取り外し可能です。材質ナイロン66【マグネット】異方性フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプラグカバー
エスケイ工機¥399税込¥4391袋(4個)欠品中コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性)寸法(mm)横37×縦7.5RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ
エスケイ工機¥139~税込¥153~1袋(1m)ほか4日以内出荷から7日以内出荷難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック
エスケイ工機¥199~税込¥219~1袋(10本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)材質ナイロン66色乳白RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント大型プラグカバー
エスケイ工機¥539税込¥5931袋(8個)当日出荷コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性)寸法(mm)横40×縦4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製スリットチューブ
エスケイ工機¥1,098~税込¥1,208~1袋(1.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンスパイラルチューブ
エスケイ工機¥179~税込¥197~1袋(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイ(結束バンド) カラー
エスケイ工機¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100色グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック カラータイ
エスケイ工機¥119~税込¥131~1袋(20本)4日以内出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ
エスケイ工機¥149税込¥1641袋(10本)4日以内出荷留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ材質低密度ポリエチレン幅(mm)7.3全長(mm)145タイプソフト結束径(Φmm)38ループ引張強度規格値(N[kgf])98[10]RoHS指令(10物質対応)対応
サニークイック
エスケイ工機¥1,798税込¥1,9781袋(6本)7日以内出荷超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。材質ポリエーテルエーケルケトン幅(mm)5全長(mm)225.5使用温度範囲(℃)-55~260引張強度ループ:60結束径(Φmm)最大65RoHS指令(10物質対応)対応
地震対策マット ゲルベース
エスケイ工機¥1,098~税込¥1,208~1袋(4個)6日以内出荷固体と液体の性質に粘着性をプラスした超軟質ごう。振動・衝撃を吸収する脅威のマットです。オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。家具・液晶テレビ・OA機器はもちろん、固定具をつけにくい花瓶や壺などの転倒や横ずれ防止にご使用いただけます。OA機器などの振動防止にもおすすめ。スピーカーの震えを止め防音効果も期待できます。強力な粘着性がありながらも、ゆっくり剥がすことで跡を残さずキレイに外せます。優れた耐久性をもち、粘着強度が維持されます。また、水で洗うことができ何回も使用できます。セット内容ゲルベース×4、アルコールパッド×2種別耐震マット材質ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
地震対策食器棚扉ストッパー
エスケイ工機¥799税込¥8791袋(2個)5日以内出荷食器棚などの開き戸の枠に取付るタイプの扉ストッパーです。ワンタッチで施錠開錠ができ、普段使いにも煩わしさがありません。開錠時はフックが自動的に下がるため、本品の損傷がありません。取付枠の大きさにより2種類の寸法に対応できます。また、右利き・左利きどちらでも可能です。種別ストッパー寸法(mm)【固定部】45×20×13、【可動部】長さ75RoHS指令(10物質対応)対応
ゲル付きバックル
エスケイ工機¥4,898税込¥5,3881袋(1セット)6日以内出荷どんな壁にも密着する強力粘着ゲル付バックル。瞬時の強い揺れにも耐えられるので、テレビ・家具等の転倒防止に威力を発揮します。工事の必要もなく取付簡単な新発想のストラップで事前の地震対策にお備えください。ゲルだから糊残りなくキレイに取り外し可能。ホコリなどで汚れたら水洗いして繰り返し使用できます。バックルは難燃性、ベルトは防炎加工です。セット内容ゲル付バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2、補助シート×4種別バックル材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)、ゲル:ポリウレタン系ゲル寸法(mm)【ゲル付バックル】72×67×17、【ベルト】25×600、【補助シート】100×100対象【ゲル付バックルと主な壁材との相性】〇:ビニールクロス(凹凸0.8mm以下)、化粧合板・合成樹脂合板、タイル/△:紙クロス、プリント合板、モルタル・しっくい、吹き付け塗装壁/×:布クロス、土壁RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 耐熱・耐候タイプ
エスケイ工機¥1,498税込¥1,6481袋(1000本)7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66幅(mm)1.9厚さ(mm)1全長(mm)80色乳白結束径(Φmm)18ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 露出・耐候タイプ
エスケイ工機¥519~税込¥571~1袋(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ
エスケイ工機¥279~税込¥307~1袋(10本)7日以内出荷留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
ConnecterPin,SpringType,L13.2mm
エスケイ工機¥2,298税込¥2,5281袋(5個)当日出荷仕様オス・メス = オス併用可能製品 = スプリングピンコネクタシリーズ = AX端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応