エスケイ工機

エスケイ工機のページです。エスケイ工機は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在73件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
92税込101
1袋(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SKカラータイ エスケイ工機SKカラータイエスケイ工機
439税込483
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
マーカータイ エスケイ工機マーカータイエスケイ工機(1件のレビュー)
299税込329
1パック(20個)
当日出荷
種類標準
バインダー エスケイ工機バインダーエスケイ工機
239税込263
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
コードバンド エスケイ工機コードバンドエスケイ工機(1件のレビュー)
86税込95
1パック(10本)
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)200乳白最大結束径(Φmm)50
ソフトタイ エスケイ工機ソフトタイエスケイ工機(2件のレビュー)
379税込417
1袋(10本)
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)250最大結束径(Φmm)70
ソフトタイ エスケイ工機ソフトタイエスケイ工機
369税込406
1袋(10本)
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200最大結束径(Φmm)45
耐震ベルト エスケイ工機耐震ベルトエスケイ工機
4,198税込4,618
1袋
当日出荷
耐震ベルトとバックルのセットです。
セット内容BQバックルST35332BQ5個、ベルト10m 1巻
リピートタイ エスケイ工機リピートタイエスケイ工機(1件のレビュー)
169税込186
1セット(10本)ほか
当日出荷
種類耐候使用温度範囲(℃)-40~120
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
299税込329
1パック(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機
149税込164
1袋(100本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66乳白RoHS指令(10物質対応)対応
地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ エスケイ工機地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプエスケイ工機
1,698税込1,868
1袋(1セット)
当日出荷
オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。
種別耐震ストラップ材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント大型プラグカバー エスケイ工機コンセント大型プラグカバーエスケイ工機
539税込593
1袋(8個)
当日出荷
コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。
材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性)寸法(mm)横40×縦4RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドタイ エスケイ工機ダブルヘッドタイエスケイ工機(1件のレビュー)
259税込285
1袋(10本)
当日出荷
仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
コードバンド エスケイ工機コードバンドエスケイ工機
76税込84
1パック(10本)
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)125乳白最大結束径(Φmm)25
リリースタイ エスケイ工機リリースタイエスケイ工機(3件のレビュー)
148税込163
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン
マグネット付き結束バンド「ピタリッチ」 エスケイ工機マグネット付き結束バンド「ピタリッチ」エスケイ工機
899税込989
1袋(3個)
当日出荷
取り外しのできるマグネット付固定具「ピタリッチ」です。結束バンドでまとめたケーブルなどを固定具でデスクの壁面などにピタッと固定するので、ケーブルがブラつかずキレイにまとまります。マグネットでの仮止めタイプなので外す時も傷みません。バンドと固定具は取り外し可能です。
材質ナイロン66【マグネット】異方性フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーリピートタイ エスケイ工機ヘビーリピートタイエスケイ工機(1件のレビュー)
329税込362
1袋(5本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)98材質66ナイロン幅(mm)8.3
ポリエチレンスパイラルチューブ エスケイ工機ポリエチレンスパイラルチューブエスケイ工機
179税込197
1袋(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
固定具 エスケイ工機固定具エスケイ工機(1件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95色(本体)乳白シール色黒(粘着シール)
コンセントプラグカバー エスケイ工機コンセントプラグカバーエスケイ工機
399税込439
1袋(4個)
当日出荷
コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。
材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性)寸法(mm)横37×縦7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製スリットチューブ エスケイ工機ポリエチレン製スリットチューブエスケイ工機
1,098税込1,208
1袋(1.5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ エスケイ工機コルゲートチューブエスケイ工機
139税込153
1袋(1m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック カラータイ エスケイ工機スカイロック カラータイエスケイ工機
119税込131
1袋(20本)
4日以内出荷から7日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラップ エスケイ工機ケーブルラップエスケイ工機(1件のレビュー)
319税込351
1袋(2m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイ(結束バンド) カラー エスケイ工機スタンダードタイ(結束バンド) カラーエスケイ工機
299税込329
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
ConnecterPin,SpringType,L13.2mm エスケイ工機ConnecterPin,SpringType,L13.2mmエスケイ工機
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
仕様オス・メス = オス併用可能製品 = スプリングピンコネクタシリーズ = AX端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応
NDバンド エスケイ工機NDバンドエスケイ工機(1件のレビュー)
389税込428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレススチール SUS304幅(mm)13板厚(mm)0.6
クランプタイ エスケイ工機クランプタイエスケイ工機
299税込329
1袋(30本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ エスケイ工機リリースタイエスケイ工機
279税込307
1袋(10本)
7日以内出荷
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
ロックス エスケイ工機ロックスエスケイ工機
189税込208
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ナイロン66製のロックスです。
材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
地震対策マット ゲルベース エスケイ工機地震対策マット ゲルベースエスケイ工機
1,098税込1,208
1袋(4個)
6日以内出荷
固体と液体の性質に粘着性をプラスした超軟質ごう。振動・衝撃を吸収する脅威のマットです。オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。家具・液晶テレビ・OA機器はもちろん、固定具をつけにくい花瓶や壺などの転倒や横ずれ防止にご使用いただけます。OA機器などの振動防止にもおすすめ。スピーカーの震えを止め防音効果も期待できます。強力な粘着性がありながらも、ゆっくり剥がすことで跡を残さずキレイに外せます。優れた耐久性をもち、粘着強度が維持されます。また、水で洗うことができ何回も使用できます。
セット内容ゲルベース×4、アルコールパッド×2種別耐震マット材質ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
フックバンド エスケイ工機フックバンドエスケイ工機
269税込296
1袋(4本)
4日以内出荷から7日以内出荷
フック付きの便利な結束バンドです。
材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機スカイロック 耐熱・耐候タイプエスケイ工機
1,498税込1,648
1袋(1000本)
7日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66幅(mm)1.9厚さ(mm)1全長(mm)80乳白結束径(Φmm)18ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 露出・耐候タイプ エスケイ工機スカイロック 露出・耐候タイプエスケイ工機
519税込571
1袋(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機スカイロック 耐熱・耐候タイプエスケイ工機
199税込219
1袋(10本)ほか
4日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 E-5R エスケイ工機エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 E-5Rエスケイ工機
319税込351
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 5mm本体材質 = 真鍮プローブチップタイプ = リング形スイッチプローブはリング、端子付リード線と組み合わせてご使用ください。. スイッチ付プローブ. 正確なプリント配線板検査を実現するチェッカーピン ワイヤハーネス検査用に最適 0.5mmストロークで通電 : S-301-01、SX-302-01 2.0mmストロークで通電 : YS-301-01、YS-324-01 0.5mmストロークで通電・遮断 : NC-301-01
スカイロック露出・耐候 エスケイ工機スカイロック露出・耐候エスケイ工機
2,598税込2,858
1袋(100本)
7日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf) 42、UL温度範囲(℃)-40~120、電気設備学会規格適合品材質46ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)250種類露出・耐候使用温度範囲(℃)-40~180最大結束径(Φmm)70難燃性UL94-V5UL規格適合品
ステンレスバンド エスケイ工機ステンレスバンドエスケイ工機
479税込527
1袋(3本)
4日以内出荷から7日以内出荷
板厚(mm)0.25材質ステンレススチール SUS304使用温度範囲(℃)-80~538
モジュラープラグ エスケイ工機モジュラープラグエスケイ工機
7,890税込8,679
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76定格電流(mA)500定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)RoHS指令(10物質対応)対応