カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • エスケイ工機
  • ナンシン(2)
  • 斉藤光学(2)
  • (1)
  • ユーボン(1)
  • イワイサンプル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skm30」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定具 エスケイ工機固定具エスケイ工機(1件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95色(本体)乳白シール色黒(粘着シール)
結束バンド固定具 エスケイ工機結束バンド固定具エスケイ工機
2,598税込2,858
1袋(100個)
11日以内出荷
粘着シールまたはビス止めで壁や床に固定することができます。
材質ナイロン66(難燃性/UL94V2)寸法(mm)30×30寸法H(mm)1.8寸法F(mm)11寸法D(Φmm)8.6寸法E(mm)6寸法B(mm)7寸法I(mm)1.7寸法J(mm)2.5寸法G(mm)5.3寸法C(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応