カテゴリ

  • 電気材料(57)
  • 制御機器(5)
  • 防災用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスケイ工機
  • モノタロウ(11)
  • SK(新潟精機)(1,329)
  • エスコ(342)
  • ホンダ(336)
  • エスケー化研(315)
  • 川西水道機器(135)
  • TRUSCO(111)
  • ヤマグチ(90)
  • イシハシ精工(74)
  • SKC(64)
  • エスケイジャパン(58)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(54)
  • 河部精密工業(KSK)(51)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(51)
  • 永井ゲージ製作所(45)
  • 常磐精工(42)
  • Panaracer(パナレーサー)(39)
  • 空調服(35)
  • エスケー石鹸(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sks」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    92税込101
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • SKカラータイ エスケイ工機

    SKカラータイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカータイ エスケイ工機

    マーカータイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(20個)
    当日出荷
    種類標準
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    239税込263
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
  • カラータイ エスケイ工機

    カラータイ

    エスケイ工機
    299税込329
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
  • ソフトタイ エスケイ工機

    ソフトタイ

    エスケイ工機
    369税込406
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200最大結束径(Φmm)45
  • 耐震ベルト エスケイ工機

    耐震ベルト

    エスケイ工機
    4,198税込4,618
    1袋
    当日出荷
    耐震ベルトとバックルのセットです。
    セット内容BQバックルST35332BQ5個、ベルト10m 1巻
  • コードバンド エスケイ工機

    コードバンド

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    86税込95
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)200乳白最大結束径(Φmm)50
  • ソフトタイ エスケイ工機

    ソフトタイ

    エスケイ工機(2件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)250最大結束径(Φmm)70
  • 地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ エスケイ工機

    地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ

    エスケイ工機
    1,898税込2,088
    1袋(1セット)
    当日出荷
    オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。
    種別耐震ストラップ材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付き結束バンド「ピタリッチ」 エスケイ工機

    マグネット付き結束バンド「ピタリッチ」

    エスケイ工機
    899税込989
    1袋(3個)
    当日出荷
    取り外しのできるマグネット付固定具「ピタリッチ」です。結束バンドでまとめたケーブルなどを固定具でデスクの壁面などにピタッと固定するので、ケーブルがブラつかずキレイにまとまります。マグネットでの仮止めタイプなので外す時も傷みません。バンドと固定具は取り外し可能です。
    材質ナイロン66【マグネット】異方性フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    148税込163
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン
  • ダブルヘッドタイ エスケイ工機

    ダブルヘッドタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    259税込285
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
  • リピートタイ エスケイ工機

    リピートタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    169税込186
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    種類耐候使用温度範囲(℃)-40~120
  • コンセントプラグカバー エスケイ工機

    コンセントプラグカバー

    エスケイ工機
    399税込439
    1袋(4個)
    欠品中
    コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。
    材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性)寸法(mm)横37×縦7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント大型プラグカバー エスケイ工機

    コンセント大型プラグカバー

    エスケイ工機
    539税込593
    1袋(8個)
    当日出荷
    コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。
    材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性)寸法(mm)横40×縦4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードバンド エスケイ工機

    コードバンド

    エスケイ工機
    76税込84
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)125乳白最大結束径(Φmm)25
  • ポリエチレンスパイラルチューブ エスケイ工機

    ポリエチレンスパイラルチューブ

    エスケイ工機
    179税込197
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイ(結束バンド) カラー エスケイ工機

    スタンダードタイ(結束バンド) カラー

    エスケイ工機
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
    材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラップ エスケイ工機

    ケーブルラップ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(2m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定具 エスケイ工機

    固定具

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95色(本体)乳白シール色黒(粘着シール)
  • ConnecterPin,SpringType,L13.2mm エスケイ工機

    ConnecterPin,SpringType,L13.2mm

    エスケイ工機
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス・メス = オス併用可能製品 = スプリングピンコネクタシリーズ = AX端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック 露出・耐候タイプ エスケイ工機

    スカイロック 露出・耐候タイプ

    エスケイ工機
    519税込571
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
    用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラープラグ エスケイ工機

    モジュラープラグ

    エスケイ工機
    7,890税込8,679
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
    材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • CFフアスナー エスケイ工機

    CFフアスナー

    エスケイ工機
    169税込186
    1袋(50本)
    当日出荷
    仕様ビーズ径(mm)1.8ループ引張強度(kgf)10材質66ナイロン長さ(mm)150乳白最大結束径(Φmm)35
  • ポリエチレン製スリットチューブ エスケイ工機

    ポリエチレン製スリットチューブ

    エスケイ工機
    1,098税込1,208
    1袋(1.5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SKバインダー スーパーグレード 耐熱 エスケイ工機

    SKバインダー スーパーグレード 耐熱

    エスケイ工機
    15,980税込17,578
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
    材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)使用環境温度(℃)-55~260UL規格難燃グレード94V-0
  • 什器連結シート 4枚入 エスケイ工機

    什器連結シート 4枚入

    エスケイ工機
    2,698税込2,968
    1セット(4枚)
    当日出荷
    食器棚・実験装置・ロッカーなど什器同士を強力に粘着致します。シート裏の剥離紙を取り外して対象物の連結部の境目に合わせて貼り付けます。
    材質アルミ蒸着PETフィルム厚さ(mm)0.387寸法(mm)100×100アズワン品番4-2812-01
  • エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 170137-1-500-BK エスケイ工機

    エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 170137-1-500-BK

    エスケイ工機
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    仕様長さ = 500mmプローブチップタイプ = リング形スイッチプローブはリング、端子付リード線と組み合わせてご使用ください。. スイッチ付プローブ. 正確なプリント配線板検査を実現するチェッカーピン ワイヤハーネス検査用に最適 0.5mmストロークで通電 : S-301-01、SX-302-01 2.0mmストロークで通電 : YS-301-01、YS-324-01 0.5mmストロークで通電・遮断 : NC-301-01
  • 入院患者識別バンド 無地 SF-90STシリーズ エスケイ工機

    入院患者識別バンド 無地 SF-90STシリーズ

    エスケイ工機
    3,698税込4,068
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
    材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234(記入部分約25×80)
  • エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 E-5R エスケイ工機

    エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 E-5R

    エスケイ工機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    仕様長さ = 5mm本体材質 = 真鍮プローブチップタイプ = リング形スイッチプローブはリング、端子付リード線と組み合わせてご使用ください。. スイッチ付プローブ. 正確なプリント配線板検査を実現するチェッカーピン ワイヤハーネス検査用に最適 0.5mmストロークで通電 : S-301-01、SX-302-01 2.0mmストロークで通電 : YS-301-01、YS-324-01 0.5mmストロークで通電・遮断 : NC-301-01
  • 入院患者識別バンド 無地 SF-90STシリーズ エスケイ工機

    入院患者識別バンド 無地 SF-90STシリーズ

    エスケイ工機
    3,798税込4,178
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。 柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。 ボールペンなどで容易に書き込むことができます。 焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
    材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)寸法(mm)長さ234/記入部分25×80無地
  • スカイロック カラータイ エスケイ工機

    スカイロック カラータイ

    エスケイ工機
    119税込131
    1袋(20本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ エスケイ工機

    コルゲートチューブ

    エスケイ工機
    139税込153
    1袋(1m)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
    用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    材質ナイロン66乳白RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーリピートタイ エスケイ工機

    ヘビーリピートタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)98材質66ナイロン幅(mm)8.3
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機
    149税込164
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ
    材質低密度ポリエチレン幅(mm)7.3全長(mm)145タイプソフト結束径(Φmm)38ループ引張強度規格値(N[kgf])98[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド エスケイ工機

    ステンレスバンド

    エスケイ工機
    479税込527
    1袋(3本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ステンレススチール SUS304使用温度範囲(℃)-80~538板厚(mm)0.25
  • フックバンド エスケイ工機

    フックバンド

    エスケイ工機
    269税込296
    1袋(4本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フック付きの便利な結束バンドです。
    材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフナー エスケイ工機

    セーフナー

    エスケイ工機
    259税込285
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    幅(mm)4最大結束径(Φmm)20