カテゴリ
- 電気材料(56)
- 制御機器(5)
- 防災用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスケイ工機
- モノタロウ(8)
- SK(新潟精機)(918)
- エスコ(198)
- エスケー化研(160)
- 川西水道機器(135)
- TRUSCO(111)
- ヤマグチ(90)
- イシハシ精工(73)
- SKC(64)
- 河部精密工業(KSK)(50)
- エスケイジャパン(46)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(46)
- 永井ゲージ製作所(45)
- Panaracer(パナレーサー)(39)
- エスケー石鹸(32)
- ツボサン(29)
- NTカッター(25)
- OSG(オーエスジー)(25)
- サンエス(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「sks」の検索結果
特価
商品豆知識

SKカラータイ
エスケイ工機¥439~税込¥483~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
バインダー
エスケイ工機¥239~税込¥263~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ
エスケイ工機¥1,898~税込¥2,088~1袋(1セット)当日出荷オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。種別耐震ストラップ材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付き結束バンド「ピタリッチ」
エスケイ工機¥899税込¥9891袋(3個)当日出荷取り外しのできるマグネット付固定具「ピタリッチ」です。結束バンドでまとめたケーブルなどを固定具でデスクの壁面などにピタッと固定するので、ケーブルがブラつかずキレイにまとまります。マグネットでの仮止めタイプなので外す時も傷みません。バンドと固定具は取り外し可能です。材質ナイロン66【マグネット】異方性フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプラグカバー
エスケイ工機¥399税込¥4391袋(4個)当日出荷コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性)寸法(mm)横37×縦7.5RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント大型プラグカバー
エスケイ工機¥539税込¥5931袋(8個)当日出荷コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性)寸法(mm)横40×縦4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンスパイラルチューブ
エスケイ工機¥179~税込¥197~1袋(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイ(結束バンド) カラー
エスケイ工機¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100色グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
ConnecterPin,SpringType,L13.2mm
エスケイ工機¥2,298税込¥2,5281袋(5個)当日出荷仕様オス・メス = オス併用可能製品 = スプリングピンコネクタシリーズ = AX端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 露出・耐候タイプ
エスケイ工機¥519~税込¥571~1袋(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ
エスケイ工機¥7,890~税込¥8,679~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製スリットチューブ
エスケイ工機¥1,098~税込¥1,208~1袋(1.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 170137-1-500-BK
エスケイ工機¥159税込¥1751個翌々日出荷仕様長さ = 500mmプローブチップタイプ = リング形スイッチプローブはリング、端子付リード線と組み合わせてご使用ください。. スイッチ付プローブ. 正確なプリント配線板検査を実現するチェッカーピン ワイヤハーネス検査用に最適 0.5mmストロークで通電 : S-301-01、SX-302-01 2.0mmストロークで通電 : YS-301-01、YS-324-01 0.5mmストロークで通電・遮断 : NC-301-01
エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 E-5R
エスケイ工機¥259税込¥2851個翌々日出荷仕様長さ = 5mm本体材質 = 真鍮プローブチップタイプ = リング形スイッチプローブはリング、端子付リード線と組み合わせてご使用ください。. スイッチ付プローブ. 正確なプリント配線板検査を実現するチェッカーピン ワイヤハーネス検査用に最適 0.5mmストロークで通電 : S-301-01、SX-302-01 2.0mmストロークで通電 : YS-301-01、YS-324-01 0.5mmストロークで通電・遮断 : NC-301-01
スカイロック カラータイ
エスケイ工機¥119~税込¥131~1袋(20本)4日以内出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック
エスケイ工機¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)材質ナイロン66色乳白RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ
エスケイ工機¥139~税込¥153~1袋(1m)ほか4日以内出荷から7日以内出荷難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ
エスケイ工機¥149税込¥1641袋(10本)4日以内出荷留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ材質低密度ポリエチレン幅(mm)7.3全長(mm)145タイプソフト結束径(Φmm)38ループ引張強度規格値(N[kgf])98[10]RoHS指令(10物質対応)対応
フックバンド
エスケイ工機¥269税込¥2961袋(4本)4日以内出荷から7日以内出荷フック付きの便利な結束バンドです。材質ナイロン66長さ(mm)120幅(mm)7結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチールバンド ストレートタイプ
エスケイ工機¥599~税込¥659~1袋(3本)4日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。本商品は取り外しができます。用途ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。材質ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-80~538締付トルク(N・m)1078RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 耐熱・耐候タイプ
エスケイ工機¥199~税込¥219~1袋(10本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
カラータイ
エスケイ工機¥119税込¥1311袋(5色×4本)4日以内出荷仕様ループ引張強度(kgf)11材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100色赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)21
クランプタイ
エスケイ工機¥299~税込¥329~1袋(30本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応