カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- ニッサン(1)
「01553-04051」の検索結果

フォークダストシール Φ45
アリート(ariete)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.091。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI067です 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KWASAKI:92093-0147/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040422/WP:455059]。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 01-09。タイプ:SG5Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x57.3/62x6/13]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57.3 to 62。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:13。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GOLDWONG/VT1300CX/F6C材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ45 [45×57.3/62×6/13]高さ(mm)13タイプSG5Y CAP径(Φmm)フォーク:45外径57.3 to 62mm内径(mm)45
フォークオイルシール Φ45
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.067。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他、CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94等 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KAWASAKI:92049-0118/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040424/WP:455059]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x57x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CBR900RR 92-97/CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ45 [45×57×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:45外径(mm)57内径(mm)45