カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ホンダ(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
「35x47x7」の検索結果

フォークオイルシール Φ35
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.012。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:DUCATI SPORT125 84 /CAGIVA純正品番:800035871 ALA VERDE 250 86-87。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x47x7/9]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:47。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:9。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:SPORT125 84 TRIAL 200 F3等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35 [35×47×7/9]高さ(mm)9タイプTCL径(Φmm)フォーク:35外径(mm)47内径(mm)35
フォークオイルシール Φ35
アリート(ariete)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.066。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:NSR125 93-95 他 純正品番:[APRILIA:8103199/HONDA:51602-KY4-900/MARZOCCHI:528113]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x47x7.5/10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:47。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:7.5 to 10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:NSR125 93-95/NSR125 93-95材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35 [35×47×7.5/10]高さ(mm)7.5 to 10タイプDCY径(Φmm)フォーク:35外径(mm)47内径(mm)35