カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「4eb-23144」の検索結果

フォークダストシール Φ41
アリート(ariete)¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.138。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI102です 純正品番:[DUCATI:34921881A/HONDA:51490-MCT-003/TRIUMPH:T2047109/YAMAHA:4EB-23144-00]。適合情報:。ホンダ[HONDA] SILVERWING400 [シルバーウィング400] 06-09。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53.5/58x4.8/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53.5 to 58。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:4.8 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:VT750SHADOW/CBR600RR材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ41 [41×53.5/58×4.8/14]高さ(mm)4.8 to 14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:41外径53.5 to 58mm内径(mm)41