カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
「51153-48g00」の検索結果

フォークオイルシール Φ36
アリート(ariete)¥2,098税込¥2,3081個92日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.046。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:92049-1394/SUZUKI:51153-16700/WP:455035/YAMAHA:5G2-23145-00]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:SRX600 86-89材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ36 [36×48×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCL径(Φmm)フォーク:36外径(mm)48内径(mm)36