カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- NTB(2)
- ホンダ(1)
「51490krm852」の検索結果

フォークダストシール Φ31
アリート(ariete)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.173。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRF-H71, 51490-KRM-852]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:XICY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ31 [31x43.5x5.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:43.5。内径:31。フォーク径:Φ31mm。高さ:5.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GROM 13-21 CB125F CBR125R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ31 [31×43.5×5.6/14]高さ(mm)5.6 to 14タイプXICY径(Φmm)フォーク:31外径(mm)43.5内径(mm)31