カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- KTC(283)
- nepros(2)
- SIEMENS(2)
- 修理(1)
- DiodesZetex(1)
「9.5 ktc」の検索結果

フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.107。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KTM:4357.0140, R516/WP:R516-01]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x52.7x9.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52.7。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:9.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KTM400EXC材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×52.7×9.5/10.5]高さ(mm)9.5 to 10.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:43外径(mm)52.7内径(mm)43
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.116。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KTM:4860.0399, 4860.0057, 4860.0344, 4860.0186, 4860.0400/OHLINS:02410-02/WP:48600347]。適合情報:。アプリリア[APRILIA] SXV550 11。ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 08-09。ケーティーエム[KTM] 250SX-F 07-09。タイプ:TCL1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x57.7x9.5/10.3]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57.7。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9.5 to 10.3。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KTM 990ADVENTURE/950ADVENTURE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×57.7×9.5/10.3]高さ(mm)9.5 to 10.3タイプTCL1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)57.7内径(mm)48