カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- NTB(1)
- Kawasaki(1)
「92093-0058」の検索結果

フォークダストシール Φ39
アリート(ariete)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.154。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI058です。 純正品番:[KAWASAKI:92093-1510]。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-17。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ39 [39x51.5x4.8/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:51.5。内径:39。フォーク径:Φ39mm。高さ:4.8 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:W800/SHADOW VT600C材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ39 [39×51.5×4.8/14]高さ(mm)4.8 to 14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:39外径(mm)51.5内径(mm)39