カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ESTERA(7)
- KITACO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- ノガ(1)
- 長野計器(1)

フォークオイルシール Φ30
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.112。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GILERA:564236]。タイプ:DG5Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30 [30x39/43x12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:39 to 43。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:PIAGGIO SKIPPER125 2T/150 4T材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ30 [30×39/43×12]高さ(mm)12タイプDG5Y径(Φmm)フォーク:30外径39 to 43mm内径(mm)30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら