カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- AbuGarcia(アブガルシア)(3)
- エスコ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 千代田通商(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「f10-04ml」の検索結果

フォークオイルシール Φ33
アリート(ariete)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.071。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:4HCマジェスティー/XC125 04-05 他 純正品番:[YAMAHA:5ML-F3145-10]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x8/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:8 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YP250 96-99/マジェスティー(4HC)/XC125 04-05材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ33 [33×45×8/10.5]高さ(mm)8 to 10.5タイプTCL径(Φmm)フォーク:33外径(mm)45内径(mm)33