カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NSK(ナカニシ)(2)
- NSK(日本精工)(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- SKC(1)
「nsk 5204」の検索結果

フォークダストシール Φ46
アリート(ariete)¥3,498税込¥3,8481個12日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.088。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62.5。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5]高さ(mm)5 to 11.5タイプY CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.5mm内径(mm)46