カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- JUKI(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ワルター(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- SMC(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- CKD(1)
- 住友重機械工業(1)
- トーキン(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- シグマ光機(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- TOTIME(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「p45f3」の検索結果
特価

フォークダストシール Φ43
アリート(ariete)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.144。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.7 to 60。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]高さ(mm)14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:43外径55.7 to 60mm内径(mm)43