カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- NTB(7)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(7)
- POSH Faith(9)
- ハリケーン(7)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ALBA(アルバ)(3)
- SWAGE-LINE(18)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(14)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](13)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- JB-POWER(6)
- AFAM(アファム)(6)
- PMC(4)
- Vesrah(3)
- ブランドをもっと見る
「srx600」の検索結果
特価

フォークオイルシール
アリート(ariete)(51件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷から13日以内出荷フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。付属品フォークシールグリス
フォークオイルシール Φ36
アリート(ariete)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.046。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:92049-1394/SUZUKI:51153-16700/WP:455035/YAMAHA:5G2-23145-00]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:SRX600 86-89材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ36 [36×48×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCL径(Φmm)フォーク:36外径(mm)48内径(mm)36