カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- モノタロウ(1)
- モートーン(16)
- ミスターマイスター(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- タンガロイ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Vesrah(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
「st120 11-1」の検索結果

フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.118。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER400/620/S2R/BANDIT1250等 純正品番:[APRILIA:890396, 856042/BMW:31428521942, 31427702837/DUCATI:34920211A/HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92049-0119/SUZUKI:51553-47H00/TRIUMPH:T2048424, T2046232]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-07)材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×54×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54内径(mm)43