カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- azbil(旧:山武)(1)
- Canon(1)
- タツタ電線(1)
- ヤンマー(11)
「tc6y」の検索結果

フォークオイルシール Φ30
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.113。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GILERA:564236]。タイプ:TC6YI。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30 [30x40x8/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:40。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GILERA.RUNNER FX/SP 125/180等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ30 [30×40×8/12]高さ(mm)12タイプTC6YI径(Φmm)フォーク:30外径(mm)40内径(mm)30