カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- SMC(26)
- ATHENA(アテナ)(3)
- Vesrah(2)
「vxr2」の検索結果
特価

フォークオイルシール Φ35
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個92日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.051。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ倒立フォークΦ35用 ジレラ ランナー 純正品番:[GILERA:598190]。適合情報:。ジレラ[GILERA] RUNNER VXR200 [ランナー] 05。タイプ:TC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x47x9.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:47。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:9.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:NSR125/H-D XL-XLCH材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35 [35×47×9.5/10.5]高さ(mm)9.5 to 10.5タイプTC4Y径(Φmm)フォーク:35外径(mm)47内径(mm)35