カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)
- ALBA(アルバ)(2)
- TIME(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- フジキン(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KITACO(1)
- SBS(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- スリーアールソリューション(1)
「wp3r」の検索結果

フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.107。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KTM:4357.0140, R516/WP:R516-01]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x52.7x9.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52.7。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:9.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KTM400EXC材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×52.7×9.5/10.5]高さ(mm)9.5 to 10.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:43外径(mm)52.7内径(mm)43
フォークダストシール Φ43
アリート(ariete)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.159。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI158です 純正品番:[BMW:31428534232/KTM:4357.0202, R516/WP:R516-01]。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 14-15。ケーティーエム[KTM] RC125 15。タイプ:Y-1 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x53.4x6/13]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:13。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:TIGER800X/XC/DUKE200/125材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×53.4×6/13]高さ(mm)13タイプY-1 CAP径(Φmm)フォーク:43外径(mm)53.4内径(mm)43