アームパーツラムマウント(21件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
マウントパーツラムマウント(14件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
標準アーム 1.5インチボール用ラムマウント当日出荷
全長14.4cmの標準的な長さの1.5インチボール用アーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。
仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
AMPSホールラウンドベース 1.5インチボールラムマウント当日出荷
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。
仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
ベースパーツラムマウント(15件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
アーム連結ボール 1.5インチボールラムマウント当日出荷
より柔軟な位置調整が可能になる1.5インチボール用アームオプション。
仕様アームオプション材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
サクションカップベースマウントラムマウント当日出荷
強力な吸盤で固定するマウントセットです。ツイストロック付サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。 3.25 inch (82.55mm) ツイストロック付サクションカップベースによりあらゆ平滑面に強力瞬間取付。取付取り外しはロックを回すだけです。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性のアームによりデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1294セット内容本体のみ幅(mm)85色ブラック高さ(mm)87奥行(mm)85
ロングアーム 1.5インチボール用ラムマウント欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:743g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:ロングアーム内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:アーム
仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)全長(mm)約232色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
ショートアーム 1.5インチボール用ラムマウント欠品中
マウント部とベース部を繋ぐ1.5インチボール用の中で最も短いアームパーツ。重量物のマウントによるブレの影響を受けにくく、マウント全体をコンパクトにまとめることが可能です。
仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無ラムマウント当日出荷
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】商品内容・#8-32x5/8インチネジ x4・#8-32x1/2インチネジ x4・#8-32ナイロンナット x4ホルダー対応サイズ・縦長: 266.7-317.5mm・横幅: 187.7-200.2mm・厚み: 25.4-31.8mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:254g仕様:FZ-G2&FZ-A3専用内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:タブタイト適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
仕様タブレットホルダー色ブラックサイズボール別タイプマウント
ボールアダプター M8-1.25x8mmネジ付 1インチボールラムマウント3日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:37g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread仕様:M8-1.25x8mmネジ付内容量[数量]:1個備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
ダブルU字クランプベース(ステンレスボルト) Φ25.4-31.75mm対応 1.5インチボールラムマウント当日出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:245g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:ステンレスボルト内容量[数量]:1個付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ダブルU字クランプベース
仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
ダブルソケットアーム ワイドタイプラムマウント当日出荷から翌々日出荷
あらゆる場面に応じて様々なセッティングが可能です。調整が簡単なノブにより、アクセサリーを様々な場面に応じて組み合せて、お好みのセッティングを自在に作ることが可能です。1.5インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です。ボールに挟み込むだけの簡単着脱可能です。耐久性に優れたソケットパーツです。厳しい環境での耐久性と信頼性を実現することが出来、粉体塗装されたマリングレードのアルミニウム製で作られています。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。より重い重量を支えることが出来る1.5インチ対応ソケットです。1.5インチ対応のソケットにより、1インチよりも強力な固定が可能です。
セット内容本体のみ幅(mm)90色ブラック奥行(mm)40
タフクロー(M) Φ25.4-40.6mm対応 1.5インチボールラムマウント当日出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:295g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(M)Φ25.4-40.6mm対応内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
タフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボールラムマウント当日出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:499g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(L)Φ25.4-55.8mm対応内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
タフクロー(S) Φ15.9-28.9mm対応 1.5インチボールラムマウント11日以内出荷
Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】製品寸法・全高: 107.7mm・全幅: 30mm対応径Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:182g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴) 1.5インチボールラムマウント当日出荷
主にボール部分の付属しない一部マウントパーツに取り付けるボールジョイント。2穴のAMPSホールパターンは、2点の穴の中心が約48.5mmの間隔で空けられた汎用性の高いホールパターンで、ラムマウントのスマホホルダーやナビマウントなどに広く対応します。ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて好きな箇所へ自由自在にマウントを構築することが可能になります。別途ビス留めして使用することでベースパーツとして使用することもできます。主な対応パーツ:・クレイドルホルダー・機種専用スマホホルダー・Garmin専用ホルダー・PDAホルダー など色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:91g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:汎用内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:菱形ジョイント
仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
ツイストロックサクションベース 吸盤径83.8mm ボール無ラムマウント3日以内出荷
ガラスなどの滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。本体のレバーを操作することで簡単に脱着することが可能です。
仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプベース
バーマウントベース(L) Φ28.6-38.1mm対応 1インチボールラムマウント3日以内出荷
ファットバーやテーパーハンドル、エンジンガードなど大径パイプへ取り付け可能なベースパーツ。取り付けに必要な工具が付属し、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。
仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース