絞り込み
ブランド
- ラムマウント
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ラムマウント
- 15ページ目
15ページ目: ラムマウントのすべての商品

テレポール(304mm) フランジスイングアーム アッパー側
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:1563g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)色ブラック
プリンターホルダー&ダブルU字クランプベース(ロングアーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1563g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Brother/ブラザー】 PocketJet 6 PocketJet 6 Plus PocketJet 3 PocketJet 3 Plus PocketJet 673 PocketJet 7シリーズ PocketJet 8シリーズ Printek Interceptor 80シリーズ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボール
Xグリップ(M)&貼付ベースセット(標準アーム) 粘着面径63.5mm 1インチボール
ラムマウント1個欠品中ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のMサイズを両面テープで取り付けることができるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
Helix7用プレート&トラックボールベースセット(標準アーム) 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:521g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:フリクションワッシャー、 1/4inch-20 x 7/8inch Tボルト。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Humminbird/ハミンバード】 Helix 7仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
フィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:594g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール
ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) マグネットストラップ付
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:204g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)。仕様:7-8インチ用(マグネットストラップ)。内容量[数量]:1個。商品区分:ハンドスタンド仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)色ブラックサイズボール無タイプセット
チューブウェッジベース 内径Φ22.2-25.4mm対応 1インチボール
ラムマウント¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:73g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:内径Φ22.2-25.4mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:チューブウェッジベース仕様インサートタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
ロッドホルダー(Tube Jr.)&トラックボールベースセット 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:476g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:フリクションワッシャー、1/4inch-20 x 7/8inch Tボルト。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様ロッドホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
Honeywell RT10専用ホルダー ロック付 ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:780g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Honeywell/ハネウェル】 RT10 Rugged Tablet材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別
プリンターホルダー(PocketJetシリーズ用) ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:PocketJetシリーズ用。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:【Brother/ブラザー】 PocketJet 6 PocketJet 6 Plus PocketJet 3 PocketJet 3 Plus PocketJet 673 PocketJet 7シリーズ PocketJet 8シリーズ Printek Interceptor 80シリーズ仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
Xグリップ(S)&Zipタイセット Φ12.7-42.6mm対応 一体式
ラムマウント1個欠品中ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを自転車のハンドルへ結束バンドで取り付け可能なマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとまった一体式。仕様スマホホルダー色ブラックサイズ固定式タイプセット
フレキシブルアーム 全長45.7cm 1.5インチボール用
ラムマウント¥8,998税込¥9,8981個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:453g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:フレキシブルアーム。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:アーム仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
VESAプレート 35x75mm 1.5インチボール
ラムマウント¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
iPad Air3&iPad Pro10.5専用ホルダー ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。型番:iPad専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
ヨーククランプベース Φ15.9-31.75mm対応 1インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:159g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ヨーククランプベース仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
ハンドトラックレール シルバー 全長40.6cm
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Trackシリーズ。重量[グラム]:295g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長40.6cm。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール仕様トラックレールタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色シルバーサイズHand-Trackシリーズタイプベース
ハンドトラックレール用センターコネクター(38.1cm延長)
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ。重量[グラム]:295g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:38.1cm延長。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール仕様トラックレールタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色シルバーサイズHand-Track(Center Conecter)シリーズタイプベース
TOUGHBOOK FZ-S1&FZ-L1専用ホルダー ボール無
ラムマウント¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:471g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 Toughbook FZ-L1 Toughbook FZ-S1仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
トラックボールベース(クイックリリース式) 1インチボール
ラムマウント1個欠品中ラムマウントの各種レールパーツに取り付け可能なベースパーツ。仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
AMPSラウンドプレート&304mmテレポール(ダブルピボット/スイングアーム) アッパー側 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。テレポールは主に自動車内などの室内環境に設置するコンポーネントです。アッパー(差し込み)側とロワー(受け側)のポールを組み合わせることで、床面から高さのある位置にマウントを構築することが可能です。複数の異なるポール長さから使い方に合わせた組み合わせを選び、アッパー側のノブを締めることで好みの高さで固定することができます。セットのスイングアームは稼働域が制限される半面、角度や位置の調整を簡単に行うことが可能です。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール
AMPSラウンドベース&304mmテレポール(ダブルピボット/スイングアーム) アッパー側 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。テレポールは主に自動車内などの室内環境に設置するコンポーネントです。アッパー(差し込み)側とロワー(受け側)のポールを組み合わせることで、床面から高さのある位置にマウントを構築することが可能です。複数の異なるポール長さから使い方に合わせた組み合わせを選び、アッパー側のノブを締めることで好みの高さで固定することができます。セットのスイングアームは稼働域が制限される半面、角度や位置の調整を簡単に行うことが可能です。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール
AMPSラウンドベース&203+228mmテレポールセット(ダブルピボット/スイングアーム) 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。テレポールは主に自動車内などの室内環境に設置するコンポーネントです。アッパー(差し込み)側とロワー(受け側)のポールを組み合わせることで、床面から高さのある位置にマウントを構築することが可能です。複数の異なるポール長さから使い方に合わせた組み合わせを選び、アッパー側のノブを締めることで好みの高さで固定することができます。セットのスイングアームは稼働域が制限される半面、角度や位置の調整を簡単に行うことが可能です。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール
AMPSホールパターンカーブベース 1インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
テレポール(127mm) ロワー側
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:748g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)色ブラック
テレポール(228mm) ロワー側
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:703g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)色ブラック
VESAプレート&304mmテレポール(標準アーム) 75x75mm アッパー側 2.25インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:3393g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボール
レールコネクター(モジュラー用) 90度
ラムマウント¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ラムマウントのレール「モジュラー」を90度直角に連結するコネクター。仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズオプション/リペアタイプベース
MagSafeマウント&粘着ベースセット(標準アーム) 1インチボール
ラムマウント¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷Apple純正のMagSafe充電器専用アダプターと、ダッシュボード上へ取り付け可能な貼付ベースのセット。アダプターはMagSafe充電器専用設計で、iPhone12以降の対応モデルをワイヤレスで充電することが可能になります。1インチボールサイズの貼付ベースと組み合わせることで、自由に角度調整が可能で、好みの位置でマウントすることができます。【製品詳細】。。商品内容。・直径2.5インチ両面粘着パッド x1。・アルコール脱脂パッド x1。※MagSafe充電器本体は付属しません。。※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:164g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。備考:走行中のオートバイなど屋外使用を目的とした製品ではございません。Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール
ラージラウンドベース&203mmテレポール(ダブルピボット/スイングアーム) アッパー側 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1880g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール
AMPSホールラウンドベース(強化ボルト入) 1.5インチボール
ラムマウント¥3,490税込¥3,8391個4日以内出荷GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。ボールの首部分の強度を高めるため、追加ボルトをインサートした強化仕様。仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
AMPSラウンドベース&タフクロー(L)(標準アーム) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。タフクローは丸パイプ、角パイプ問わずノブを締めこむことで様々な箇所に取り付け可能な汎用性の高いベースパーツです。取り付けに工具がいらず、頻繁に脱着するなどの使用用途に最適です。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボール
テレポール(203mm) アッパー側
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:884g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)色ブラック
VESAプレート&203+228mmテレポールセット(標準アーム) 75x75mm 2.25インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:3874g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボール
ハンドトラックレール用センターコネクター(25.4cm延長)
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ。重量[グラム]:476g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:25.4cm延長。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール仕様トラックレールタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色シルバーサイズHand-Track(Center Conecter)シリーズタイプベース
AMPSラウンドベース&レールマウントセット(スイングアーム) Φ31.75-38.1mm対応 ダブルピボット 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。主に丸パイプへ取り付け可能なレールマウントと、位置調整が簡単なスイングアームを組み合わせた汎用性の高いセットです。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
Xboxアダプティブコントローラーマウント&タフクロー(S)セット(スイベルアーム) 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:589g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
ハンドスタンド(7-8インチタブレット用)
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)。仕様:7-8インチ用。内容量[数量]:1個。商品区分:ハンドスタンド仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)色ブラックサイズボール無タイプセット
VESAプレート&203mmテレポール(ダブルピボット/スイングアーム) 75x75mm アッパー側 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1880g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール
FZ-T1専用ホルダー ボール無
ラムマウント¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷EZ-Rollrシリーズは機種ごとに専用設計されたクレイドルホルダーです。確実な固定しながらも片手で簡単に着脱ができるようホルダー内にローラー機構を配し、デバイスの操作に必要なボタン、電源ポートなどの各種インターフェースへ容易にアクセスが可能です。材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別