カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
絞り込み
ブランド
- ラムマウント
- omron(オムロン)(10)
- ハタヤリミテッド(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(2)
- MSTコーポレーション(2)
- KTC(2)
- コーセル(2)
- 日東工業(2)
- アルファックス(2)
- ANEX(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- スーパーツール(1)
- ダイキン工業(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 日本緑十字社(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ap-202」の検索結果

AMPSホールラウンドベース(プラスチック) 1.5インチボール
ラムマウント¥1,998税込¥2,1981個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。ライトな使い方に最適なコンポジット材仕様。仕様ボールジョイント材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
MagSafeマウント 25W対応Ver. 1インチボール RAP-B-202-AP-MAG-1U
ラムマウント¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAP-B-202-AP-MAG-1U。Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。
Insta360 マウント 1インチボール RAP-B-379U-252025-RW
ラムマウント¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種【Insta360/インスタ360】X3×4材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレスネジ(Stainless steel threads)色ブラックサイズ1インチボール質量(g)32関連規格品番:P120-1056,P120-1057,P120-1058
プリンターホルダー(Brother)&ダブルU字クランプベース(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:73g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Honeywell/ハネウェル】 Xenon 1900g (mounts to bottom of 【Honeywell/ハネウェル】 CCB) Xenon 1902g (mounts to bottom of 【Honeywell/ハネウェル】 CCB) Xenon 1902g-bf (mounts to bottom of 【Honeywell/ハネウェル】 CCB)材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボール
防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール
ラムマウント¥10,980税込¥12,0781個92日以内出荷電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応。USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。 電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応。USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種色ブラックサイズ1インチボール質量(g)68内容1個素材樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)