防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール
電源仕様
動作周波数:360kHz
待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)
ワイヤレス電力伝送効率:80%以上
USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)
Qualcomm QC 2.0 対応
USB PD 2.0 対応
入力電圧
USB:5V / 3A
QC2.0:9V / 2.22A
USB PD 2.0:5~15V / 2A
出力
BPP:5W
EPP:7.5W
MPP:15W
出力コネクタ
USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター
動作温度
0℃ ~ +40℃
保管温度
-20℃ ~ +80℃
保護機能
過電流保護
短絡(ショート)保護
過温度保護
環境対応
RoHS対応
WEEE対応
認証
IP67
SAE J1455
FCC認証
CE認証
Eマーク認証
RCM認証
電源仕様
動作周波数:360kHz
待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)
ワイヤレス電力伝送効率:80%以上
USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)
Qualcomm QC 2.0 対応
USB PD 2.0 対応
入力電圧
USB:5V / 3A
QC2.0:9V / 2.22A
USB PD 2.0:5~15V / 2A
出力
BPP:5W
EPP:7.5W
MPP:15W
出力コネクタ
USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター
動作温度
0℃ ~ +40℃
保管温度
-20℃ ~ +80℃
保護機能
過電流保護
短絡(ショート)保護
過温度保護
環境対応
RoHS対応
WEEE対応
認証
IP67
SAE J1455
FCC認証
CE認証
Eマーク認証
RCM認証
Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
- 特記
- この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
- 適合
- 【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種
- 色
- ブラック
- サイズ
- 1インチボール
- 質量(g)
- 68
- 内容
- 1個
- 素材
- 樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)
- 内容量
- 1個
※Qi2規格、出力15W。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
ナビ・スマホ用 の新着商品
カテゴリ






























