カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ラムマウント
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • StarTech.com(10)
  • SPARKFUN(8)
  • omron(オムロン)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • ABL Components(3)
  • ホンダ(2)
  • ラトックシステム(2)
  • MICROCHIP(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • アズワン(1)
  • アルインコ(1)
  • エレコム(1)
  • マクセル(1)
  • honeywell(1)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
  • AMPHENOL(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b com one」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンガーグリップ&AMPSラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウントフィンガーグリップ&Sラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボールラムマウント
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:472g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボールラムマウント
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証 電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラックサイズ1インチボール質量(g)68内容1個素材樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)
Xグリップ(M)&ツイストロックサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール ラムマウントXグリップ(M)&ツイストロックサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボールラムマウント
11,980税込13,178
1個
92日以内出荷
RAM MOUNTS(ラムマウント)を代表するスプリング式スマホホルダー「X-Grip」とアルミ製の標準アーム、直径83.8mmのサクションベースを組み合わせたマウントセット。「X-Grip」は、スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用、ホルダー本体は屋外での使用にも耐える高強度複合材とステンレススチールによって構成されています。ツイストロックサクションベースは主にガラスやアクリルといった無孔質の平面へ取り付け可能で、自動車やトラクターなどの車内への装着に最適です。設置個所の平面に押し付け、本体のONスイッチ方向にツイストすることで簡単に取り付けが可能です。サクションベースよりも吸盤径が大きくなったことで、より固定力が強化されています。特許取得のラバーボールジョイントを介したマウントシステムは、自由自在に角度調整が可能で、衝撃や振動を吸収することでデバイスへのダメージを軽減します。【製品詳細】商品内容・テザーバンド x1・ラバーキャップ用接着剤 x1ホルダー対応サイズ横幅: 44.4~114.3mm厚み: 最大22.2mm取付対応箇所直径83.8mm以上のガラス面、アクリル面などの無孔質平面色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:363g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、 テザー、 ラバーキャップ用接着剤備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 Evolve X Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】 Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture Magellan TR5 TR7 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto z2 moto z2 play moto z3 Rand McNally Road Explorer 5 McNally TND 540 Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A7 Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy Grand Neo Plus Galaxy J7 Galaxy J7 Max Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note20 Ultra Galaxy On7 Galaxy S10 5G Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 【Sonim】 RS60 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium
仕様スマホホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
フィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール ラムマウントフィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボールラムマウント
13,980税込15,378
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:594g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール