カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ラムマウント
  • モノタロウ(1)
  • EPSON(12)
  • Canon(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • 中川製作所(2)
  • Phenomenex(2)
  • クラウン[事務用品](1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ロジクール(1)
  • ジョインテックス(1)
  • アサヒ(紙)(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eppp a」の検索結果

特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力) ラムマウント防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力)ラムマウント
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証 電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証Qi2規格のワイヤレス充電パック。IP67防水・防塵スペックのため、オートバイなど屋外環境でも使用可能。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラック質量(g)68ケーブル長(m)1内容1個素材樹脂、磁石
防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボールラムマウント
10,980税込12,078
1個
92日以内出荷
電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証 電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラックサイズ1インチボール質量(g)68内容1個素材樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)