カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ラムマウント
  • エレコム(12)
  • MOTTERU(11)
  • BELKIN(ベルキン)(10)
  • Optiline(オプティライン)(9)
  • Smart Stock(9)
  • CIO(7)
  • 多摩電子(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • LEPLUS NEXT(5)
  • アドテック(4)
  • j5 create(3)
  • bitstrong(3)
  • iFace(3)
  • TORRAS(3)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(2)
  • エアージェイ(2)
  • ラスタバナナ(2)
  • CAPStyle(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「magsafe iphone12」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe用クレイドルホルダー 1インチボール ラムマウントMagSafe用クレイドルホルダー 1インチボールラムマウント
7,998税込8,798
1個
欠品中
Apple純正のMagSafe充電器が取り付け可能なクレイドルタイプのスマホホルダー。スマートフォンを上下で挟むタイプで、簡単に脱着が可能です。iPhone12/12 Pro/12 ProMax/12 miniに対応し、ワイヤレス充電をしながら他の1インチボールサイズのラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントをすることができます。 【製品詳細】商品内容・テザーバンド x1ホルダー対応サイズ縦長: 139.7-177.8mm横幅: 最大88.9mm厚み: 最大15.7mm※MagSafe充電器本体は付属しません。※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:227g内容量[数量]:1個備考:Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPhone12 iPhone12 mini (case required) iPhone 12 Pro iPhone12 Pro Max
仕様スマホホルダーブラックサイズ1インチボールタイプマウント
MagSafe用車載マウントセット 一体式 ラムマウントMagSafe用車載マウントセット 一体式ラムマウント
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
Apple純正のMagSafe充電器専用アダプターと、ダッシュボード上へ取り付け可能な貼付ベースの一体型のセット。アダプターはMagSafe充電器専用設計で、iPhone12以降の対応モデルをワイヤレスで充電することが可能になります。マウント全体がコンパクトにまとまる一体式で、角度調整も簡単に行うことができます。【製品詳細】商品内容・直径2.5インチ両面粘着パッド x1・アルコール脱脂パッド x1※MagSafe充電器本体は付属しません。※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラックサイズ:スナップリンク重量[グラム]:64g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)備考:走行中のオートバイなど屋外使用を目的とした製品ではございません。Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズスナップリンク
MagSafeマウント&粘着ベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウントMagSafeマウント&粘着ベースセット(標準アーム) 1インチボールラムマウント
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
Apple純正のMagSafe充電器専用アダプターと、ダッシュボード上へ取り付け可能な貼付ベースのセット。アダプターはMagSafe充電器専用設計で、iPhone12以降の対応モデルをワイヤレスで充電することが可能になります。1インチボールサイズの貼付ベースと組み合わせることで、自由に角度調整が可能で、好みの位置でマウントすることができます。【製品詳細】商品内容・直径2.5インチ両面粘着パッド x1・アルコール脱脂パッド x1※MagSafe充電器本体は付属しません。※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:164g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)備考:走行中のオートバイなど屋外使用を目的とした製品ではございません。Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボールラムマウント
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証 電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラックサイズ1インチボール質量(g)68内容1個素材樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)
防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力) ラムマウント防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力)ラムマウント
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証 電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証Qi2規格のワイヤレス充電パック。IP67防水・防塵スペックのため、オートバイなど屋外環境でも使用可能。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラック質量(g)68ケーブル長(m)1内容1個素材樹脂、磁石
MagSafe用クレイドルホルダー ボール無 ラムマウントMagSafe用クレイドルホルダー ボール無ラムマウント
8,998税込9,898
1個
92日以内出荷
Apple純正のMagSafe充電器が取り付け可能なクレイドルタイプのスマホホルダー。スマートフォンを上下で挟むタイプで、簡単に脱着が可能です。iPhone12/12 Pro/12 ProMax/12 miniに対応し、背面にボールジョイントを取り付けることでワイヤレス充電をしながら対応するボールサイズのラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントをすることができます。 【製品詳細】商品内容・テザーバンド x1ホルダー対応サイズ縦長: 139.7-177.8mm横幅: 最大88.9mm厚み: 最大15.7mm※MagSafe充電器本体は付属しません。※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無重量[グラム]:204g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)備考:Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無