カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ラムマウント
  • RS PRO(113)
  • XYZプリンティング(17)
  • Canon(12)
  • AOHI(アオハイ)(10)
  • SK11(9)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • b.ring(6)
  • ノーリツ(4)
  • NETGEAR(3)
  • ラスタバナナ(3)
  • D'Addario(3)
  • insta360(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • 3M(2)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(2)
  • NetAlly (ネットアレイ)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pro-g1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xグリップ(XXL)タブレットホルダー 12-13インチタブレット用 ボール無 ラムマウントXグリップ(XXL)タブレットホルダー 12-13インチタブレット用 ボール無ラムマウント
13,980税込15,378
1個
当日出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-UN11U様々な環境でのハードユースに耐えるため、厳選された強度の高い材料でアッセンブルされた汎用タブレットホルダー。高強度複合材とステンレス材を組み合わせた本体はデバイスを確実に固定し、他のラムマウントパーツと組み合わせることで様々な場所に設置することが可能です。販売備考:※iPadPro(12.9インチ)は付属サポートバー使用不可。色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:485材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(XXL)12-13インチ用内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、#8-32 x 1/2inch タッピングネジ、#8-32 x 5/8inch タッピングネジ特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:RAM-B-202U,RAM-202U商品区分:Xグリップ(タブレット用)適合機種:【Apple】 iPad Pro 12.9 (1st Gen) iPad Pro 12.9 (2nd Gen) iPad Pro 12.9 (3rd Gen) iPad Pro 12.9 (4th Gen) iPad Pro 12.9 (5th Gen) iPad Pro 12.9 (6th Gen) 【Dell】 Latitude 5285 Latitude 7320 【Google】 Pixelbook 【HP】 Elite X2 1012 G1 Elite X2 1012 G2 Pro X2 612 Pro X2 612 G1 【Lenovo】 IdeaTab Lynx K3011 Miix 720 Yoga A12 【Microsoft】 Surface 3 Surface Book Surface Pro (2017) Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 8 Surface Pro X 【Samsung】 Galaxy Book 12inch Galaxy Pro 12.2 Galaxy TabPro S Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S10 Ultra 【Zebra】 R12 XSLATE
特記ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)仕様(XXL)12-13インチ用、【必須商品】RAM-B-202U,RAM-202U材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)485
タブタイト(iPad1-4世代用)&ダブルサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール ラムマウントタブタイト(iPad1-4世代用)&ダブルサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボールラムマウント
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)とガラス面などへ取り付け可能なダブルサクションベースのセット。タブタイトの上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。ダブルサクションベースは通常のツイストロックサクションベースよりも強力な固定力を発揮し、ガラスやアクリルなどの滑らかな平面に固定することが可能です。【製品詳細】商品内容・組付け部品ホルダー対応サイズ・縦長: 215.9-282.6mm・横幅: 162.1-196.9mm・厚み: 3.3-14.2mm色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:816g内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPad(第1世代) iPad(第2世代) iPad (3rd Generation) iPad(第4世代) iPadAir 4 iPadAir 5 iPadPro 11inch iPadPro 11inch (2020) iPadPro 11inch (2021) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 Transformer Pad 【Dell/デル】 Venue 10 7000 Venue 11 Pro 7000 【HP】 ElitePad 900 ElitePad 900 G1 Pro 610 【Lenovo/レノボ】 S6000 Tab A10 ThinkPad 10 Yoga Tablet 10 Yoga Tablet 10 HD+ Yoga Tablet 2 (10 inch)
仕様タブレットホルダー材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-A1専用) ラムマウントタブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-A1専用)ラムマウント
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】商品内容・#4x3/8インチネジx10・#8-32x5/8インチネジx4・#8-32x2/1インチネジx4・#8-32ナイロンナットx4ホルダー対応サイズ縦長: 247.7-304mm横幅: 162.1-218.9mm厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無重量[グラム]:272g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無