パイプRAMマウントSラムマウント9日以内出荷
米国製の本格的なマウントシステムです。直径 12.7mm(0.5インチ) ~31.75mm(1.25インチ)のパイプ径に対応するU字ボルトベース、アルミ合金製ダブルソケットアームSサイズ、 強化プラスチック製GoPro Heroアダプターをセットにしました。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1300セット内容U字ボルトベース[RAM-B231ZU]、ダブルソケットアームS(アルミ)[RAM-B201U-A]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]幅(mm)85色ブラック高さ(mm)220奥行(mm)40