カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ラムマウント
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(3)
  • Kawasaki(3)
  • カストロール(2)
  • モリドライブ(2)
  • MOTUL(2)
  • J&Aオイル(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • RAMCO(1)
  • Gulf(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • モリグリーン(1)
  • speedHeart(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae 0w-20」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力) ラムマウント

    防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力)

    ラムマウント
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。 電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。Qi2規格のワイヤレス充電パック。IP67防水・防塵スペックのため、オートバイなど屋外環境でも使用可能。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
    適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラック質量(g)68ケーブル長(m)1内容1個素材樹脂、磁石
  • 防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント

    防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール

    ラムマウント
    10,980税込12,078
    1個
    92日以内出荷
    電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応。USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。 電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応。USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
    特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラックサイズ1インチボール質量(g)68内容1個素材樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)