カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • TDK
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • SMC(61)
  • エスコ(52)
  • omron(オムロン)(47)
  • CKD(45)
  • azbil(旧:山武)(29)
  • 山本電機製作所(28)
  • THK(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • エレコム(9)
  • ダイヤトレンド(9)
  • 北川鉄工所(8)
  • アズビル金門(8)
  • ULVAC(アルバック)(7)
  • KITO(キトー)(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • ニッセイ(7)
  • イスカル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-02m-h」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4C2C0G1H103J060AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4C2C0G1H103J060AATDK
819税込901
1袋(50個)
翌々日出荷
TDKCGA車載0805C0G誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.6電圧50Vdc高さ(mm)0.6奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±5%静電容量10nF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BBTDK
789税込868
1袋(200個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H100D050BA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H100D050BATDK
559税込615
1袋(200個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±0.5pF静電容量10pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H103J080AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H103J080AATDK
1,298税込1,428
1袋(50個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧50Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±5%静電容量10nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層表面実装インダクタ, 82 μH, 2mA, 2 x 1.25 x 1.25mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 82 μH, 2mA, 2 x 1.25 x 1.25mmTDK
149税込164
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 82 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 2mA最大自己共振周波数 = 14MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 3Ωコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = ありチップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PFTDK
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
SLF7055シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.SLF7055シリーズの、電源回路用磁気シールドタイプ巻線インダクタです。この製品群は、薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置を含む様々な用途に最適
長さ(mm)7寸法(mm)7×7×5.5高さ(mm)5.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7055インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)2.6最大直流抵抗(mΩ)39.1
TDK 積層表面実装インダクタ, 15 μH, 2mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm TDKTDK 積層表面実装インダクタ, 15 μH, 2mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mmTDK
119税込131
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 15 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 2mA最小品質ファクター = 20パッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大直流抵抗 = 1.5Ωコア材料 = フェライト寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 1.6mm最大動作温度 = +85℃シールド = ありチップインダクタ、MLF1608シリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1H103K080AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1H103K080AATDK
629税込692
1袋(100個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0603シリーズ、X8R誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品で、高温環境で動作するデバイスに適しています。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現優れたDCバイアス特性AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧50Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±10%静電容量10nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入TDK
239税込263
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:155mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:430mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7117-71
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-100M1R1-1 TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.3 x 5 x 2mm, VLCF5020T-100M1R1-1TDK
29,980税込32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。長さ(mm)5.3寸法(mm)5.3×5×2高さ(mm)2奥行(mm)5シリーズVLCF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応インダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)1.5最大直流抵抗(mΩ)237
巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 2000個入 TDK巻線インダクタ 面実装 10 μH 155mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 2000個入TDK
39,980税込43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:155mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:430mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●モールドタイプ:ありアズワン品番65-7121-61
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 280mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 280mA 2.5 x 2 x 1.8mm 1セット 10個入TDK
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:240mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6924-02
TDK 積層表面実装インダクタ TDKTDK 積層表面実装インダクタTDK
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷