カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- TDK
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BOURNS(21)
- EPCOS(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- KEMET(14)
- KYOCERA AVX(21)
- MURATA(村田製作所)(33)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- TOTO(6)
- YAGEO(11)
- エスコ(38)
- ネオフレックス(6)
- ネグロス電工(17)
- ホンダ(6)
- マルヤス電業(34)
- 古河電工(古河電気工業)(6)
- 岩崎電気(24)
- 未来工業(195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「22pf」の検索結果
特価

積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥319税込¥3511袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:22pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-51
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥199税込¥2191袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-52
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.34A, 7 x 7 x 4.5mm, SLF7045T-220MR90-PF
TDK¥869税込¥9561袋(10個)7日以内出荷SLF7045シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器長さ(mm)7寸法(mm)7×7×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7045インダクタンス(μH)22最大直流電流(A)1.34最大直流抵抗(Ω)0.061
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 2.1A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-220M1R9-PF
TDK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器長さ(mm)10.1寸法(mm)10.1×10.1×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)10.1シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース10145インダクタンス(μH)22最大直流電流(A)2.1最大直流抵抗(mΩ)59.1