カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TDK
- 日精電機[制御機器](8)
- RS PRO(6)
- FARAD(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SIEMENS(3)
- GB[制御機器](3)
- Ruby-con(3)
- ノーブランド(2)
- FUYAO(2)
- スバル(2)
- AVX(2)
- KEMET(2)
- PILKOR(2)
- SMC(1)
- CKD(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 中林製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「22uf」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥199税込¥2191袋(10個)6日以内出荷TDKs FG シリーズ 0 。022 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃仕様●静電容量:22nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7150-01
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入
TDK¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷TDKs FG シリーズ 0 。22 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃仕様●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7147-14